{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 160 mm | |
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ | 2,5 mm | |
Vezeték ⌀ csupaszítása | 1,5 mm2; 2,5 mm2 | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | |
Felület | krómozott | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 728780 160 | |
EAN / GTIN | 4003773040279 | |
Gyártó száma | 14 26 160 |