Huzalcsupaszító fogó kábelvágóval „StriX“ VDE szerint szigetelt 180 mm

Cikkszám: 728763 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése StriX
    Teljes hossz 180 mm
    Nyél Többkomponensű markolat
    Alapanyag Speciális szerszámacél
    Vágási teljesítmény 10 mm2
    Max. vágásteljesítmény ⌀ 5 mm
    Felület Krómozott
    állítócsavarral a keresztmetszet beállításához igen
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 728763 180
    EAN / GTIN 4003773081319
    Gyártó száma 13 66 180

    Leírás

    Kivitel:

    Többkomponensű anyaggal bevont szárak, 1000V-ig szigetelt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.
    Lépcsős pofával optikai tájékozódásként állandó hosszok (11 mm és 16 mm) csupaszítása érdekében. Max. 5 mm külső ⌀-ig.
    Krómozott fogó.

    Alapanyag:

    Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz