Munkavédelmi félcipő LEONARDO XXSG black-blue Low ESD S3, méret 44

Cikkszám: 728711-44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Stahl
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 44
    Festék schwarz / blau
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 728711-44
    EAN / GTIN 4030839359334
    Gyártó száma 728711-44
    L-szám L00790 3898

    Leírás

    Leírás:

    • Marhabőr;Lélegző textilbélés;Zárt, párnázott nyelv;Teljes ARTISAN ESD talpbetét;Fémmentes átszúrásvédelem;PU/PU járótalp WELLMAXX SAFETY GRIP;PU kopásálló orrvédő rátét;Acél lábujjvédő kapli;EN ISO 20345 S3 SRC;A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz