Munkavédelmi félcipő LEONARDO XXSG black-blue Low ESD S3, méret 41

Cikkszám: 728711-41
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 41
Festék schwarz / blau
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 728711-41
EAN / GTIN 4030839359303
Gyártó száma 728711-41
L-szám L00790 4726

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr;Lélegző textilbélés;Zárt, párnázott nyelv;Teljes ARTISAN ESD talpbetét;Fémmentes átszúrásvédelem;PU/PU járótalp WELLMAXX SAFETY GRIP;PU kopásálló orrvédő rátét;Acél lábujjvédő kapli;EN ISO 20345 S3 SRC;A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz