Automata huzalcsupaszító fogó AS

Cikkszám: 728705 AS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 195 mm
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 728705 AS
EAN / GTIN 4049002012303
Gyártó száma R708 218 3

Leírás

Kivitel:

Barnított fogó, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Előny:

A szigetelőanyag szilárdságától és méretezésétől függetlenül használható. Nem nyomja össze vagy deformálja a kábel végét. Könnyen járó mechanika. Cserélhető kés.

Felhasználás:

Az összes egy- vagy többeres elektromos kábel jó minőségű, sérülésmentes csupaszításához, különösen nehezen megmunkálható szigetelésekhez (pl. Teflon®).
AS-interfész kábelhez (késkialakítás a külső köpenyhez és mindkét egyedi érhez).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek