Munkavédelmi félcipő NELSON XXG black Low ESD S3 HI, méret 41

Cikkszám: 728681-41
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kunststoff
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Kunststoff
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 41
    Festék schwarz
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 728681-41
    EAN / GTIN 4030839356920
    Gyártó száma 728681-41
    L-szám L00790 4420

    Leírás

    Leírás:

    • Hidrofób nubukbőr/hidrofób CORDURA textília®;Lélegző textilbélés;Zárt, párnázott nyelv;Teljes talpbetét ESD PRO fekete;Fémmentes átszúrásvédelem;Gumi/PU járótalp WELLMAXX GRIP;Kompozit lábujjvédő kapli;EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, ;A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz