Munkavédelmi félcipő TERENCE XXG PRO GTX fekete Low ESD S3 HI CI, 39-es méret

Cikkszám: 728651-39
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
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
    Védettségi osztály S3
    EU cipőméret 39
    Festék schwarz
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 728651-39
    EAN / GTIN 4030839356500
    Gyártó száma 728651-39

    Leírás

    Leírás:

    • Marhabőr
    • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
    • Zárt, párnázott nyelv
    • Teljes hosszúságú talpbetét ESD PRO fekete
    • Fémmentes behatolás elleni védelem
    • GUMMI/PU talp WELLMAXX GRIP
    • TPU fedőlap
    • Műanyag talpbetét
    • EN ISO 20345 S3 HI/CI/HRO/SRC, Form A
    • A talp magja Infinergy® by BASF anyagból készült

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz