Munkavédelmi félcipő TERENCE XXG black Low ESD S3 HI, méret 44

Cikkszám: 728631-44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kunststoff
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Kunststoff
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 44
Festék schwarz
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 728631-44
EAN / GTIN 4030839321836
Gyártó száma 728631-44

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr;Légáteresztő textilbélés;Zárt, párnázott nyelv;Teljes talpbetét ESD PRO fekete;ESD-képes puha gyapjú talpbetét;Fémmentes átszúrásvédelem;Gumi/PU járótalp WELLMAXX GRIP;Műanyag talpbetét;EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, ;A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz