Huzalcsupaszító fogó, Vezeték keresztmetszet: 6mm2

Cikkszám: 728613 6
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 534 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vezeték keresztmetszet (mm2) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 200 mm
Vezeték keresztmetszet 0,08 mm2 - 6 mm2
Alapanyag Üvegszál erősítésű műanyag
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 728613 6
EAN / GTIN 4032248539789
Gyártó száma 728613 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nagyon stabil, könnyű fogótest üvegszál erősítésű műanyagból. A kések maguktól igazodnak a különböző kábelátmérőkhöz. A szigetelést egy munkafolyamatban vágja át és húzza le. Hosszirányú ütközővel és huzalvágóval.

Alkatrész:

Tartalék kés a 728710 sz. 6/N méret alatt kapható.