Munkavédelmi félcipő SENEX BOA® ESD S3, méret 43

Cikkszám: 728531-43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Aluminium
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Sorozat SENEX
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Aluminium
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 43
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 728531-43
    EAN / GTIN 4030839267424
    Gyártó száma 728531-43
    L-szám L00790 319

    Leírás

    Leírás:

    • Hidrofobizált mikroszálas/hidrofobizált CORDURA textília®
    • szövetbélés a természetes szellőzésért
    • párnázott, zárt nyelv
    • félortopéd talpbetét ESD szürke
    • Fémmentes talpátszúrásvédelem
    • PU/PU futófelületű járótalp SAFEGUARD
    • PU orrvédő rátét
    • Alumínium lábujjvédő kapli
    • EN ISO 20345 S3 SRC
    • Extra széles változat
    • Bőrmentes kivitel
    • BOA® Fit fűzőrendszer

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz