Munkavédelmi félcipő SUNNY ESD S1, méret 41

Cikkszám: 72825-41
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat SUNNY
Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Acél
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 41
Zár Cipőfűző
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 72825-41
EAN / GTIN 4030839221044
Gyártó száma 72825-41
L-szám L00790 864

Leírás

Leírás:

  • Nubukbőr/textil hálós betétek
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Zárt, párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
  • Puha viles ESD talpbetét
  • TPU/PU járótalp TRAINERS
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S1 SRC
  • Elasztikus fűzőrendszer egyedi gyorszárral.

Szabvány:

  • Nubukbőr/textil hálós betétek
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Zárt, párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
  • Puha viles ESD talpbetét
  • TPU/PU járótalp TRAINERS
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S1 SRC
  • Elasztikus fűzőrendszer egyedi gyorszárral.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz