Kábelcsupaszító, csúszótalppal és racsni funkcióval 145 mm

Cikkszám: 728150 145
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
471 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 145 mm
Termék fajtája Kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 728150 145
EAN / GTIN 4003773089902

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású többkomponenses markolat és biztonsági rögzítőszem. A penge 3 fokozatban rögzíthető biztonsági reteszeléssel, tolókával és nyomógombbal. Penge négy rögzített pozícióval: összecsukva, egyenes, hajlított és mozgatható. Még a nagyon kemény vagy szívós műanyag köpenyeket is leválasztja 7 mm falvastagságig. Alkalmas hosszirányú és körkörös vágáshoz.