Univerzális kábelcsupaszító szerszám ErgoStrip® balkezeseknek 8-13 mm

Cikkszám: 728095 8-13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kábel ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése ErgoStrip
    Teljes hossz 135 mm
    Kábel ⌀-höz 8 mm - 13 mm
    Termék fajtája kés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 728095 8-13
    EAN / GTIN 4003773082910
    Gyártó száma 16 95 02 SB

    Leírás

    Kivitel:

    Többkomponensű pisztolymarkolat design, a kényelmes használat és biztonságos fogás érdekében.
    Balkezeseknek készült kivitel

    Felhasználás:

    Minden gyakori ⌀ 8 – 13 mm közötti hengeres és nedves helyiség kábel (NYM kábel), adatkábel (CAT 5 − CAT 7), Twisted-Pair (UTP / STP) és koaxiális kábel (⌀ 4,8 – 7,5 mm) csupaszításához és a 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 és 4,0 mm2 keresztmetszet szigeteléseltávolításához.

    Alapanyag:

    Üvegszál erősítésű műanyag.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz