Kábelcsupaszító, Típus: ABI1

Cikkszám: 728085 ABI1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 140 mm
Termék fajtája kés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 728085 ABI1
EAN / GTIN 8014212515704
Gyártó száma 669700
Gyártó Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.intercable.tools

Leírás

Kivitel:

Univerzális külső köpenyvágó rugós gyorsszorító rendszerrel minden műanyag szigetelőréteg eltávolításához 4,5 mm – 29 mm kábel ⌀ között. Alkalmas lágy és kemény kábel szigetelés típusokhoz. Speciális köszörülésű penge a külső köpeny tiszta eltávolításához. Kerek, hosszanti és spirális vágás lehetséges. A vágásmélység 0,1 mm – 3 mm lépésekben a forgó gombbal állítható be (az óramutató járásával megegyező irányban).
A felfekvő felület speciális siklási tulajdonságainak köszönhetően garantált a kábel végzett ellenállás nélküli munka.

Előny:

A szigetelés eltávolítása a kábel minden tetszőleges pontján lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz