Kábelcsupaszító, hosszú 8-13 mm

Cikkszám: 728055 8-13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
140 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kábel ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése JOKARI XL
    Teljes hossz 176 mm
    Kábel ⌀-höz 8 mm - 13 mm
    Bevonat TiN
    Termék fajtája kés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 728055 8-13
    EAN / GTIN 4011391301252
    Gyártó száma 30125

    Leírás

    Kivitel:

    Üreges műanyag markolat, fixen rögzített pengékkel. Egyszerű „csupaszítás a csatlakozó dobozban“. Kés TiN bevonatú éllel a hosszabb élettartam érdekében.
    Kések körbevágáshoz, hosszú kivitel.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz