Kábelcsupaszító 8-13 mm

Cikkszám: 728050 8-13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
279 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kábel ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Univerzális No. 12
Teljes hossz 124 mm
Kábel ⌀-höz 8 mm - 13 mm
Bevonat TiN
Termék fajtája kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 728050 8-13
EAN / GTIN 4011391301207
Gyártó száma 30120

Leírás

Kivitel:

Üreges műanyag markolat, fixen rögzített pengékkel. Egyszerű „csupaszítás a csatlakozó dobozban“. Kés TiN-bevonatú éllel a hosszabb élettartam érdekében.
Késekkel körbevágáshoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz