Kábelcsupaszító szerszám 6-17 mm

Cikkszám: 728045 6-17
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kábel ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése AM 16
    Gyártói típusjelölés AM16
    Hossz 41 mm
    Szélesség 58 mm
    Magasság 53 mm
    Kábel ⌀-höz 6 mm - 17 mm
    Termék fajtája kés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 728045 6-17
    EAN / GTIN 4032248608133
    Gyártó száma 9204190000

    Leírás

    Kivitel:

    Különösen kisméretű és kézre álló ház, optimálisan használható szűk vagy korlátozott helyviszonyok esetén, mint pl. kábelcsatornákban. A rugós műanyag karok automatikusan illeszkednek a kábel ⌀-höz. Billenthető kés kör- és hosszanti vágásokhoz, beállítható vágásmélységgel. A kés körbeforgatásával és hosszirányú elhúzásával felhasítja a kábelköpenyt.

    Előny:

    Kitűnően alkalmas szekvenciális kábelcsupaszításhoz a kábel minden tetszőleges pontján.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz