Kábelcsupaszító szerszám 25-35 mm

Cikkszám: 728040 25-35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése AM 35
Gyártói típusjelölés AM35
Teljes hossz 174 mm
Termék fajtája kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 728040 25-35
EAN / GTIN 4008190208011
Gyártó száma 9001080000

Leírás

Kivitel:

Forgatható kés kör-, hosszanti- és spirális vágásokhoz. A vágásmélység beállítható. A prizma alakú kábeltartó automatikusan igazodik a mindenkori kábel ⌀-höz. Tartókengyel integrált vágóéllel a bevágott szigetelés felnyitásához. A körbeforgatással, vagy hosszirányú húzással felhasítja a kábelköpenyt.
Szállítás, inkluzív 1 tartalék kés a markolatban.

Előny:

A szigetelés eltávolítása a kábel minden tetszőleges pontján lehetséges. Nagyon robusztus kivitel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban