Munkavédelmi félcipő MATTHEW Low ESD S3 Typ 2, méret 47

Cikkszám: 7277102-47
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat MATTHEW
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 47
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7277102-47
EAN / GTIN 4030839377413
Gyártó száma 7277102-47
L-szám L00790 2846
Manufacturer ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált mikroszálas/hidrofobizált textília
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • párnázott, zárt nyelv
  • félortopéd talpbetét ESD fekete
  • Fémmentes, átszúrásbiztos talp
  • PU/PU járótalp ERGO-ACTIVE 2
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • Bőrmentes kivitel.

Szabvány:

  • Hidrofobizált mikroszálas/hidrofobizált textília
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • párnázott, zárt nyelv
  • félortopéd talpbetét ESD fekete
  • Fémmentes, átszúrásbiztos talp
  • PU/PU járótalp ERGO-ACTIVE 2
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • Bőrmentes kivitel.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "MATTHEW" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz