Munkavédelmi félcipő MATTHEW TPU Low ESD S3 Typ 3, méret 45

Cikkszám: 7276103-45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 45
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7276103-45
EAN / GTIN 4030839350638
Gyártó száma 7276103-45

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált mikroszálas/hidrofobizált textil anyag
  • Szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Zárt, párnázott nyelv
  • félortopéd talpbetét ESD fekete
  • Fémmentes, átszúrásbiztos középtalp
  • TPU/PU járótalp ERGO-ACTIVE 2
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • Női szabás: A 36-39-es méretek ideálisan igazodnak a női láb ergonómiájához.
  • Bőrmentes kivitel

Szabvány:

  • Hidrofobizált mikroszálas/hidrofobizált textil anyag
  • Szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Zárt, párnázott nyelv
  • félortopéd talpbetét ESD fekete
  • Fémmentes, átszúrásbiztos középtalp
  • TPU/PU járótalp ERGO-ACTIVE 2
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • Női szabás: A 36-39-es méretek ideálisan igazodnak a női láb ergonómiájához.
  • Bőrmentes kivitel

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz