Csipesz, tompa, hegy 3 mm széles, 145 mm, Form 40 AMB

Cikkszám: 727550 AMB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
355 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alapanyag Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Alapanyag: nem-mágnesezhető acél, rozsdamentes

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Alapanyag nem-mágnesezhető acél, rozsdamentes
Hossz 145 mm
Hegy szélessége 3 mm
Hegy tulajdonságok tompa, belül recézett
Hegy alakja 40
Csipesz felülete fekete epoxid bevonat
Cserélhető hegy nem
Termék fajtája Csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 727550 AMB
EAN / GTIN 4045197993021
Gyártó száma 727550 AMB

Leírás

Kivitel:

Belül recézett.
Plusz fekete epoxid-bevonattal, (nikkelallergia elleni védelem, csillogásmentes), ESD-alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz