Csipesz, keskeny hegy, 155 mm, 22 alak, Alapanyag: N

Cikkszám: 727530 N
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
566 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alapanyag Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Speciális acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag Speciális acél
Hossz 155 mm
Hegy tulajdonságok keskeny, belül recézett
Hegy alakja 22
Csipesz felülete nikkelezett
Cserélhető hegy nem
Termék fajtája Csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 727530 N
EAN / GTIN 4045197992987
Gyártó száma 727530 N

Leírás

Kivitel:

Belül recézett.
Speciális acélból, nikkelezett (727520 / 7560 sz. feketére festett).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz