Munkavédelmi félcipő ANTHONY red Low ESD S1P Typ 1, méret 40

Cikkszám: 7275101-40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1P
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Védettségi osztály S1P
    Ujjvédő orrész anyaga Stahl
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 40
    Festék rot
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7275101-40
    EAN / GTIN 4030839314432
    Gyártó száma 7275101-40

    Leírás

    Leírás:

    • Mikroszálas/Mesh anyag
    • Szövetbélés a természetes szellőzésért
    • Zárt, párnázott nyelv
    • félortopéd talpbetét ESD fekete
    • Fémmentes, átszúrásbiztos középtalp
    • TPU/PU járótalp ERGO-ACTIVE 2
    • acél lábujjvédő kapli
    • EN ISO 20345 S1P SRC
    • Női szabás: A 36-39-es méretek ideálisan igazodnak a női láb ergonómiájához.
    • Bőrmentes kivitel

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz