Munkavédelmi félcipő LAURENZO BOA® Low ESD S3, méret 42

Cikkszám: 727451-42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat LAURENZO
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 42
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 727451-42
EAN / GTIN 4030839375686
Gyártó száma 727451-42
L-szám L00790 1939

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Zárt, párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
  • Fémmentes, átszúrásbiztos középtalp
  • bordázott PU/PU SAFETY-GRIP
  • PU orrvédő rátét
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • BOA® Fit fűzőrendszer

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz