{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 115 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Fejszélesség | 9,5 mm | |
Pofahossz | 22,5 mm | |
Pofaalak | Hegyes végű, 45° hajlított | |
Szabvány | DIN ISO 9655 | |
Pofák kivitele | belül simára köszörült | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Alapanyag | Golyóscsapágy acél | |
Felület | tükörfényűre polírozott | |
nyitórugóval | igen | |
Termék fajtája | Telefonfogó |
Cikkszám | 727197 115 | |
EAN / GTIN | 4003773024866 | |
Gyártó száma | 35 42 115 ESD |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Elektronikai hegyesfogó, 45°-ban hajlított, Teljes hossz: 115mm
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
37,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
706 darabszám azonnal szállítható
21,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofahossz | 22,5 mm | 32 mm |
Teljes hossz | 115 mm | 155 mm |
Nyél | Többkomponensű markolat | 2K-markolat |
nyitórugóval | igen | igen |
Felület | tükörfényűre polírozott | Tükröződésmentesen foszfátozott |
Alapanyag | Golyóscsapágy acél | Szénacél (C70) |
Termék fajtája | Telefonfogó | Telefonfogó |