{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 140 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Fejszélesség | 10 mm | |
Pofahossz | 30 mm | |
Nyél | 2K-markolat | |
Alapanyag | CNC megmunkált golyóscsapágy acél | |
nyitórugóval | igen | |
Termék fajtája | Telefonfogó |
Cikkszám | 727125 140 | |
EAN / GTIN | 4045197673091 | |
Gyártó száma | 727125 140 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |