{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 115 mm | |
Vágóél | vágás nélkül | |
Fejszélesség | 10,5 mm | |
Élhossz | 12 mm | |
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ | 1,3 mm | |
Csukló | Áttűzött, játékmentes | |
Fej | 27°-ban hajlított | |
Szabvány | DIN ISO 9654 | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 56 HRC). | |
Alapanyag | Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett | |
Felület | tükörfényűre polírozott | |
nyitórugóval | igen | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 726962 115 | |
EAN / GTIN | 4003773040439 | |
Gyártó száma | 64 52 115 |