Elektronikai homlokcsípőfogó, tükörfényűre polírozott, 27°-ban hajlított 115 mm

Cikkszám: 726960 115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóél: kis szögben vágás

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 115 mm
    Vágóél kis szögben vágás
    Fejszélesség 10,5 mm
    Élhossz 12 mm
    Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ 1,5 mm
    Csukló Áttűzött, játékmentes
    Fej 27°-ban hajlított
    Szabvány DIN ISO 9654
    Nyél Többkomponensű markolat
    Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 56 HRC).
    Alapanyag Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett
    Felület tükörfényűre polírozott
    nyitórugóval igen
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 726960 115
    EAN / GTIN 4003773017844
    Gyártó száma 64 42 115

    Leírás

    Kivitel:

    Tükörfényűre polírozott, ezáltal nem okoznak zavart az áramkörben a lepattogzó króm alkatrészek. Stabil, áttűzött és játékmentes csukló. Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében. Többkomponensű markolat, kék / piros.

    Felhasználás:

    Finom vágási munkákhoz, pl. az elektronika és finommechanika területén.

    Szabvány:

    DIN ISO 9654

    Alapanyag:

    Golyóscsapágy acél, indukciósan edzett élek.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz