Elektronikai ferde homlokcsípőfogó 108 mm

Cikkszám: 726912 108
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Vágóél: nagyon kis szögben vágás

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 108 mm
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Vágóél nagyon kis szögben vágás
    Fejhossz 8 mm
    Fejszélesség 10,5 mm
    Élhossz 15 mm
    Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ 0,35 mm - 1,25 mm
    Nyél Műanyag markolat
    Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (63 − 65 HRC).
    Alapanyag Speciális golyóscsapágy acél
    nyitórugóval igen
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 726912 108
    EAN / GTIN 7314150052554
    Gyártó száma 7291

    Leírás

    Kivitel:

    Keskeny alak pontos köszörülésű és indukciósan edzett élekkel (63 − 65 HRC). Fehér műanyag markolatok elvezető anyagból, nyitórugóval. ESD védett. Speciális gyártású átmenő illeszték különösen hosszú érintkező felületekkel, játékmentes illeszték, ennek következtében a pofák rendkívül pontos tengelyirányú beigazítása biztosított.

    Alapanyag:

    Speciális golyóscsapágy-acél, süllyesztékben kovácsolt.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz