Elektronikai ferde homlokcsípőfogó, FW, Teljes hossz: 108mm

Cikkszám: 726910 108
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
Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Vágóél: nagyon kis szögben vágás

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 108 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Vágóél nagyon kis szögben vágás
Fejhossz 8 mm
Fejszélesség 10,5 mm
Élhossz 15 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ 0,35 mm - 1,25 mm
Nyél Műanyag markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (63 − 65 HRC).
Alapanyag Speciális golyóscsapágy acél
nyitórugóval igen
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 726910 108
Másolás
EAN / GTIN 7314150052547
Másolás
Gyártó száma 7290
Másolás
Gyártó SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Leírás

Kivitel:

Keskeny alak pontos köszörülésű és indukciósan edzett élekkel (63 − 65 HRC). Fehér műanyag markolatok elvezető anyagból, nyitórugóval. ESD védett. Speciális gyártású átmenő illeszték különösen hosszú érintkező felületekkel, játékmentes illeszték, ennek következtében a pofák rendkívül pontos tengelyirányú beigazítása biztosított.

Alapanyag:

Speciális golyóscsapágy-acél, süllyesztékben kovácsolt.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz