Elektronikai ferde csípőfogó hosszú, kikönnyített pofákkal 118 mm

Cikkszám: 726880 118
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Vágóél: nagyon kis szögben vágás

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 118 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Vágóél nagyon kis szögben vágás
Fejhossz 18 mm
Fejszélesség 10 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ 0,2 mm - 0,8 mm
Csukló beállítható
Pofák kivitele hosszú, kimélyített
Nyél Műanyag markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (63 − 65 HRC).
Alapanyag Nagy teljesítményű acél ötvözet
Felület fekete barnított
nyitórugóval igen
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 726880 118
EAN / GTIN 7314150051427
Gyártó száma 8248

Leírás

Kivitel:

Keskeny alak pontos köszörülésű, indukciósan edzett élekkel (63 − 65 HRC). Fekete felület a tükröződés csökkentése érdekében. Sárga műanyag markolatok elvezető anyagból, nyitórugóval. ESD védett. Beállítható precíziós csavaros illeszték a minimális súrlódás és az élek optimális tengelyirányú beállítása érdekében.

Alapanyag:

Nagy teljesítményű acél ötvözet, süllyesztékben kovácsolt, barnított.