Munkavédelmi félcipő BRUNO ESD S2, méret 46

Cikkszám: 72685-46
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Sorozat BRUNO
    Védettségi osztály S2
    Ujjvédő orrész anyaga Stahl
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 46
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 72685-46
    EAN / GTIN 4030839198742
    Gyártó száma 72685-46
    L-szám L00790 2087

    Leírás

    Leírás:

    • Marhabőr/hidrofobizált nubukbőr
    • szövetbélés a természetes szellőzésért
    • párnázott, zárt nyelv
    • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
    • Puha viles ESD talpbetét
    • PU/PU járótalp NEW CLASSICS
    • acél lábujjvédő kapli
    • EN ISO 20345 S2 SRC,

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz