Elektronikai ferde csípőfogó, SFW, Teljes hossz: 125mm

Cikkszám: 726670 125
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
Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Vágóél: nagyon kis szögben vágás

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 125 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Vágóél nagyon kis szögben vágás
Fejszélesség 10 mm
Élhossz 10 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ 0,2 mm - 1,5 mm
Nyél 2K-markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (62 − 64 HRC).
Alapanyag CNC megmunkálású speciális szerszámacél
Felület mattra szórt
nyitórugóval igen
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 726670 125
Másolás
EAN / GTIN 4062406133689
Másolás
Gyártó száma 726670 125
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Precíz megmunkálású, karcsú alakkal. Az élek indukciósan edzettek (62 − 64 HRC). Csillogásmentes matt, homokszórt felület, süllyesztett illeszték és csavar. Kettős cserélhető rugó az egyszerű kezelés érdekében. 2K-markolat félvezető anyagból. ESD védett.

Alapanyag:

CNC megmunkálású speciális szerszámacél az extrém pontos tűrések érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz