Elektronikai oldalcsípőfogó Super Knips®, félvezető nyéllel 125 mm

Cikkszám: 726660 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
858 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Vágóél: vágás nélkül
  • Alapanyag: Különleges minőségű speciális szerszámacél, olajban edzett

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 125 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Vágóél vágás nélkül
Alapanyag Különleges minőségű speciális szerszámacél, olajban edzett
Fejszélesség 13,5 mm
Élhossz 9 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Vágásteljesítmény, acélhuzal, közepesen kemény 0,2 mm - 1,2 mm
Szabvány DIN ISO 9654
Nyél Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Felület fekete barnított
nyitórugóval igen
huzaltartóval nem
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 726660 125
EAN / GTIN 4003773025184
Gyártó száma 78 61 125 ESD

Leírás

Kivitel:

Keskeny fej pontos köszörülésű élekkel, vágóél nélkül. Szárak többkomponensű bevonattal, nyitórugóval. ESD védett kivitel.

Felhasználás:

Üvegszálas kábelek (optikai kábelek) vágásához is alkalmas.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, barnított.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz