{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél | vágás nélkül | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Fejszélesség | 13,5 mm | |
Élhossz | 9 mm | |
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Vágásteljesítmény, acélhuzal, közepesen kemény | 0,2 mm - 1 mm | |
Szabvány | DIN ISO 9654 | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
nyitórugóval | igen | |
huzaltartóval | nem | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 726653 125 | |
EAN / GTIN | 4003773084099 | |
Gyártó száma | 78 06 125 |