Elektronikai oldalcsípőfogó Super Knips® 60°-ban hajlított, KW, Teljes hossz: 125mm

Cikkszám: 726595 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
268 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóél: vágás nélkül
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 125 mm
Vágóél vágás nélkül
Alapanyag Nemesacél, INOX
Fejszélesség 13,5 mm
Élhossz 5,5 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ 0,2 mm - 1 mm
Vágásteljesítmény, acélhuzal, közepesen kemény 0,2 mm - 0,6 mm
Hajlított fej 60 fok
Szabvány DIN ISO 9654
Nyél Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 54 HRC).
nyitórugóval igen
huzaltartóval nem
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 726595 125
EAN / GTIN 4003773043096
Gyártó száma 78 23 125

Leírás

Kivitel:

Keskeny fej pontos köszörülésű élekkel, finom vágóéllel. Szárak többkomponensű bevonattal, nyitórugóval.

Szabvány:

DIN ISO 9654

Alapanyag:

Rozsdamentes acélból (INOX).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz