{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 115 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Vágóél | vágás nélkül | |
Alapanyag | Golyóscsapágy acél | |
Fejszélesség | 11 mm | |
Élhossz | 14 mm | |
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ | 0,3 mm - 1,3 mm | |
Vágásteljesítmény: Középkemény huzal max. ⌀ | 0,3 mm - 0,8 mm | |
Fejalak | hegyes | |
Szabvány | DIN ISO 9654 | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). | |
Felület | tükörfényűre polírozott | |
nyitórugóval | igen | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 726437 115 | |
EAN / GTIN | 4003773031901 | |
Gyártó száma | 77 42 115 ESD |