Elektronikai oldalcsípőfogó, tükörfényűre polírozott, kerek fej 115 mm

Cikkszám: 726435 115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
155 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Vágóél: kis szögben vágás
  • Alapanyag: Golyóscsapágy acél

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 115 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Vágóél kis szögben vágás
Alapanyag Golyóscsapágy acél
Fejszélesség 11 mm
Élhossz 14 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ 0,3 mm - 0,6 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
Vágásteljesítmény: Középkemény huzal max. ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
Fejalak kerek
Szabvány DIN ISO 9654
Nyél Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).
Felület tükörfényűre polírozott
nyitórugóval igen
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 726435 115
EAN / GTIN 4003773025092
Gyártó száma 77 02 115 ESD

Leírás

Kivitel:

Tükörfényűre polírozott, ezáltal nem okoznak zavart az áramkörben a lepattogzó króm alkatrészek. Stabil, áttűzött és játékmentes csukló. Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében. Többkomponensű markolat, fekete/szürke, elektromosan vezető. ESD védett.

Felhasználás:

Finom vágási munkákhoz, pl. az elektronika és finommechanika területén.

Szabvány:

DIN ISO 9654

Alapanyag:

Golyóscsapágy acél, indukciósan edzett élek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz