Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Elektronikai oldalcsípőfogó, hegyes, könnyített fej, FW, Teljes hossz: 110mm

Cikkszám: 726380 110

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Vágóél: kis szögű vágás
  • Alapanyag: Nagy teljesítményű acél ötvözet

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 110 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Vágóél kis szögű vágás
Alapanyag Nagy teljesítményű acél ötvözet
Fejszélesség 10 mm
Élhossz 10 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ 0,2 mm - 1 mm
Fejalak hegyes, kimélyített
Nyél Műanyag markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (63 − 65 HRC).
Felület fekete barnított
nyitórugóval igen
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 726380 110
EAN / GTIN 7314150051076
Gyártó száma 8146
Gyártó SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Leírás

Kivitel:

Keskeny alak pontos köszörülésű, indukciósan edzett élekkel (63 − 65 HRC). Fekete felület a tükröződés csökkentése érdekében. Sárga műanyag markolatok elvezető anyagból, nyitórugóval. ESD védett. Beállítható precíziós csavaros illeszték a minimális súrlódás és az élek optimális tengelyirányú beállítása érdekében.

Alapanyag:

Nagy teljesítményű acél ötvözet, süllyesztékben kovácsolt, barnított.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz