Elektronikai oldalcsípőfogó, hegyes fej 110 mm

Cikkszám: 726360 110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Vágóél: vágás nélkül
  • Alapanyag: Nagy teljesítményű acél ötvözet

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 110 mm
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Vágóél vágás nélkül
    Alapanyag Nagy teljesítményű acél ötvözet
    Fejszélesség 10 mm
    Élhossz 10 mm
    Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ 0,1 mm - 1 mm
    Fejalak hegyes
    Nyél Műanyag markolat
    Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (63 − 65 HRC).
    Felület fekete barnított
    nyitórugóval igen
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 726360 110
    EAN / GTIN 7314150051052
    Gyártó száma 8145

    Leírás

    Kivitel:

    Keskeny alak pontos köszörülésű, indukciósan edzett élekkel (63 − 65 HRC). Fekete felület a tükröződés csökkentése érdekében. Sárga műanyag markolatok elvezető anyagból, nyitórugóval. ESD védett. Beállítható precíziós csavaros illeszték a minimális súrlódás és az élek optimális tengelyirányú beállítása érdekében.

    Alapanyag:

    Nagy teljesítményű acél ötvözet, süllyesztékben kovácsolt, barnított.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz