{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 125 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Vágóél | vágás nélkül | |
Alapanyag | Nagy teljesítményű acél ötvözet | |
Fejszélesség | 16 mm | |
Élhossz | 16 mm | |
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ | 0,3 mm - 1,6 mm | |
Fejalak | ovális | |
Nyél | Műanyag markolat | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (63 − 65 HRC) | |
Felület | fekete barnított | |
nyitórugóval | igen | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 726280 125 | |
EAN / GTIN | 7314150051335 | |
Gyártó száma | 8162 |