{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 113 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Vágóél | nagyon kis szögben vágás | |
Alapanyag | Nagy teljesítményű acél ötvözet | |
Fejszélesség | 12,5 mm | |
Élhossz | 12,5 mm | |
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Fejalak | ovális | |
Nyél | Műanyag markolat | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (63 − 65 HRC) | |
Felület | fekete barnított | |
nyitórugóval | igen | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 726260 113 | |
Gyártó száma | 8151 |