{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 125 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Vágóél | vágás nélkül | |
Fejszélesség | 10 mm | |
Élhossz | 10 mm | |
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ | 0,1 mm - 1 mm | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 726255 125 | |
EAN / GTIN | 4045197976611 | |
Gyártó száma | 726255 125 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Elektronikai oldalcsípőfogó, hegyes, könnyített fej, KW, Teljes hossz: 125mm
érdeklődés szerint
Raktáron
352 darabszám azonnal szállítható
52,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
406 darabszám azonnal szállítható
52,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | EGB/ESD |
Teljes hossz | 125 mm | 125 mm |
Fejszélesség | 10 mm | 10 mm |
Vágóél | vágás nélkül | vágás nélkül |
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ | 0,1 mm - 1 mm | 0,1 mm - 1 mm |
Élhossz | 10 mm | 10 mm |
Termék fajtája | Vágó fogó | Vágó fogó |