Elektronikai oldalcsípőfogó, ovális fej 113 mm

Cikkszám: 726240 113
Kedvezmény
59,77 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Vágóél: kis szögben vágás
  • Alapanyag: Nagy teljesítményű acél ötvözet

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 113 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Vágóél kis szögben vágás
Alapanyag Nagy teljesítményű acél ötvözet
Fejszélesség 12,5 mm
Élhossz 12,5 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
Fejalak ovális
Nyél Műanyag markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (63 − 65 HRC)
Felület fekete barnított
nyitórugóval igen
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 726240 113
EAN / GTIN 7314150051113
Gyártó száma 8150

Leírás

Kivitel:

Keskeny alak pontos köszörülésű, indukciósan edzett élekkel (63 − 65 HRC). Fekete felület a tükröződés csökkentése érdekében. Sárga műanyag markolatok elvezető anyagból, nyitórugóval. ESD védett. Beállítható precíziós csavaros illeszték a minimális súrlódás és az élek optimális tengelyirányú beállítása érdekében.

Alapanyag:

Nagy teljesítményű acél ötvözet, süllyesztékben kovácsolt, barnított.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz