PU kerék

Cikkszám: 72621R
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 72621R
EAN / GTIN 4017976721170
Gyártó száma 72621R

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Poliuretán szilárd anyag gumiabroncsok üvegszállal megerősített műanyag peremen. Teljesen defekt-biztos. A légkerekekhez hasonló vezetési kényelem.

Jellemző:

Teljes terhelhetőség (kg): 250
Kerékméret (mm): 400 x 100
Gumiabroncsok: PU blokk
Keréktárcsa: Műanyag piros
Kerékcsapágy: Görgőscsapágyak
Kerékagy hossza (mm): 75 eltolás
Furat Ø (mm): 25

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz