Elektronikai oldalcsípőfogó, normál fejalak 125 mm

Cikkszám: 726215 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
165 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Vágóél: nagyon kis szögben vágás

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 125 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Vágóél nagyon kis szögben vágás
Fejszélesség 12 mm
Élhossz 11,5 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 726215 125
EAN / GTIN 4045197976499
Gyártó száma 726215 125

Leírás

Kivitel:

Precíz megmunkálású, karcsú alakkal. Az élek indukciósan edzettek (62 − 64 HRC). Csillogásmentes matt, homokszórt felület, süllyesztett illeszték és csavar. Kettős, cserélhető rugó az egyszerű használat érdekében. 2K markolat félvezető anyagból. ESD védett kivitel. Precíziós köszörülésű élek.

Alapanyag:

CNC megmunkálású speciális szerszámacél az extrém pontos tűrések érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz