{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 125 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Vágóél | kis szögben vágás | |
Fejszélesség | 12 mm | |
Élhossz | 11,5 mm | |
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 726210 125 | |
EAN / GTIN | 4045197976482 | |
Gyártó száma | 726210 125 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Elektronikai oldalcsípőfogó, normál fejalak, FW, Teljes hossz: 125mm
érdeklődés szerint
Raktáron
171 darabszám azonnal szállítható
50,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
178 darabszám azonnal szállítható
50,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | EGB/ESD |
Teljes hossz | 125 mm | 125 mm |
Fejszélesség | 12 mm | 10 mm |
Vágóél | kis szögben vágás | kis szögben vágás |
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | 0,2 mm - 1,2 mm |
Élhossz | 11,5 mm | 10 mm |
Termék fajtája | Vágó fogó | Vágó fogó |