PU kerék

Cikkszám: 72620G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 72620G
EAN / GTIN 4017976721156
Gyártó száma 72620G
L-szám L90070 400

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Poliuretán szilárd anyag gumiabroncsok üvegszállal megerősített műanyag peremen. Teljesen defekt-biztos. A légkerekekhez hasonló vezetési kényelem.

Jellemző:

Teljes terhelhetőség (kg): 250
Kerékméret (mm): 400 x 100
Gumiabroncsok: PU horony
Keréktárcsa: Műanyag szürke
Kerékcsapágy: Görgőscsapágyak
Kerékagy hossza (mm): 75 eltolás
Furat Ø (mm): 25

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz