Elektronikai oldalcsípőfogó, kis fejalak 125 mm

Cikkszám: 726180 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
488 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Vágóél: vágás nélkül

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 125 mm
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Vágóél vágás nélkül
    Fejszélesség 10 mm
    Élhossz 10 mm
    Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ 0,1 mm - 1 mm
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 726180 125
    EAN / GTIN 4045197976475
    Gyártó száma 726180 125

    Leírás

    Kivitel:

    Precíz megmunkálású, karcsú alakkal. Az élek indukciósan edzettek (62 − 64 HRC). Csillogásmentes matt, homokszórt felület, süllyesztett illeszték és csavar. Kettős, cserélhető rugó az egyszerű használat érdekében. 2K markolat félvezető anyagból. ESD védett kivitel. Precíziós köszörülésű élek.

    Alapanyag:

    CNC megmunkálású speciális szerszámacél az extrém pontos tűrések érdekében.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz