{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 135 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Vágóél | vágás nélkül | |
Alapanyag | Nagy teljesítményű golyóscsapágy acél | |
Fejszélesség | 10,5 mm | |
Élhossz | 10 mm | |
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ | 0,1 mm - 0,8 mm | |
Fejalak | hegyes | |
Nyél | 2K-markolat | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (63 − 65 HRC). | |
Felület | fekete barnított | |
nyitórugóval | igen | |
Beállítható precíziós csavaros illeszték | igen | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 726060 135 | |
EAN / GTIN | 7314150103119 | |
Gyártó száma | RX 8148 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Elektronikai oldalcsípőfogó, könnyített pofákkal, hegyes fej, KW, Teljes hossz: 135mm
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
94,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 759 darabszám azonnal szállítható
18,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
843 darabszám azonnal szállítható
23,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
493 darabszám azonnal szállítható
29,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Teljes hossz | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Fejszélesség | 10,5 mm | 13,5 mm | 13,5 mm | 13 mm |
Felület | fekete barnított | Tükröződésmentesen foszfátozott | Tükröződésmentesen foszfátozott | Tükröződésmentesen foszfátozott |
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ | 0,1 mm - 0,8 mm | 1,3 mm | 2 mm | 1,3 mm |
Alapanyag | Nagy teljesítményű golyóscsapágy acél | Szénacél (C70) | Szénacél (C70) | Szénacél (C70) |
Élhossz | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm |